ニチバン
マイラップNo.602
金属製の光沢を持った美しいテープです。
用途
贈答品の包装など
伸度(%)
78
引張強度(N/10mm)
41.4
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62655496
60210-12
銀
12
30
0.045
ポリエステルフィルム
ゴム系
3.97N/10mm
包装、装飾用
オープン
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89733226
No.602
金
18
30
0.045
蒸着ポリエステル
ゴム系
3.97N/10mm
梱包用
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
89733235
No.602
銀
18
30
0.045
蒸着ポリエステル
ゴム系
3.97N/10mm
梱包用
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
89733244
No.602
赤
18
30
0.045
蒸着ポリエステル
ゴム系
3.97N/10mm
梱包用
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください