ニチバン
マスキングテープNo.2311
用途
車両塗装のマスキング用など。
伸度(%)
6
テープ厚さ(mm)
0.091
耐熱温度(℃)
120
引張強度(N/10mm)
32.3
注意
パッケージデザインが変更しており、旧パッケージと新パッケージが混在しておりますが、商品自体に変更はございません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
色
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89734784
No.2311
1箱(120巻)
9
18
和紙
車両塗装用
黄
アクリル系
1.02N/10mm
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
欠品中
出荷予定:2025年11月12日
89734793
No.2311
1箱(16巻)
15
100
和紙
車両塗装用
黄
アクリル系
1.02N/10mm
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください