ニチバン
マスキングテープNo.2312
用途
車両塗装のマスキング用など。
伸度(%)
5
テープ厚さ(mm)
0.095
耐熱温度(℃)
120
引張強度(N/10mm)
35.1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
色
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89734802
No.2312
1箱(120巻)
9
18
和紙
車両塗装用
緑
アクリル系
1.09N/10mm
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89734811
No.2312
1箱(16巻)
15
100
和紙
車両塗装用
緑
アクリル系
1.09N/10mm
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください