エコピレンテープNo.6783

エコピレンテープNo.6783 - ニチバン

非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。

粘着力3.21N/10mm引張強度(N/10mm)3.21基材ポリオレフィン粘着剤ゴム系黄緑テープ長さ(m)50伸度(%)940テープ厚さ(mm)0.13耐熱温度(℃)160RoHS指令(10物質対応)対応
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘着力
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89735125No.67831ケース(120巻)3.21N/10mm1250ポリオレフィンゴム系160黄緑
オープン
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735134No.67831ケース(90巻)3.21N/10mm1550ポリオレフィンゴム系160黄緑
オープン
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735143No.67831ケース(60巻)3.21N/10mm1950ポリオレフィンゴム系160黄緑
オープン
68,980
75,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735152No.67831ケース(60巻)3.21N/10mm2550ポリオレフィンゴム系160黄緑
オープン
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735161No.67831ケース(36巻)3.21N/10mm3050ポリオレフィンゴム系160黄緑
オープン
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735177No.67831ケース(30巻)3.21N/10mm3850ポリオレフィンゴム系160黄緑
オープン
68,980
75,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
89735186No.67831ケース(30巻)3.21N/10mm5050ポリオレフィンゴム系160黄緑
オープン
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする