ニチバン
シーリングマスキングテープNo.2570
用途
サイディングボードのシーリングマスキング(セルフクリーニングボードへのご利用の際は事前にテストが必要です)
伸度(%)
4
テープ厚さ(mm)
0.092
引張強度(N/10mm)
33.1
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
色
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89735861
No.2570
1箱(70巻)
18
18
和紙
紫
アクリル系
1.25N/10mm
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
89735877
No.2570
1箱(60巻)
21
18
和紙
紫
アクリル系
1.25N/10mm
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89735886
No.2570
1箱(50巻)
24
18
和紙
紫
アクリル系
1.25N/10mm
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89735852
No.2570
1箱(80巻)
15
18
和紙
紫
アクリル系
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください