ニトムズ
ガラスシーリング用マスキングテープ
結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。
巻き戻し(展開)が軽く、作業性に優れています。
ガラス面からも簡単にはがせます。
用途
ガラスやサッシのシーリングマスキング用に。
テープ厚さ(mm)
0.1
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
色
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89731643
J7890
18
18
和紙
青
アクリル系
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
89731634
J7880
15
18
和紙
青
アクリル系
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください