ニトムズ
養生布テープPT-52
耐候性に優れ、季節にかかわらずのり残りがほとんどありません。
見切りが良く、養生用としても使用できます。
用途
外装塗装時の養生に。
テープ厚さ(mm)
0.29
特性
耐候
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
色
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89731686
J7940
25
25
布
養生用
クラフト色
ゴム系
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89731695
J7950
38
25
布
養生用
クラフト色
ゴム系
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください