曜日別特売

スベリ防止テープ

スベリ防止テープ - ニトムズスベリ防止テープ - ニトムズスベリ防止テープ - ニトムズスベリ防止テープ - ニトムズスベリ防止テープ - ニトムズ

粘着剤つきの簡単施工。
さまざまな下地に施工でき、耐久性に優れているため、すべり止め効果が長く持続します。

用途コンクリートや硬質プラスチック、金属などの床面やスロープ、階段のすべり止めに。質量(g)200主な用途滑り止め用
全6種類を絞り込む
基材
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
89731713J39011巻5031鉱物粒子・アルミホイルアクリル系屋外用
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
-
89731722J39021巻5031鉱物粒子・アルミホイルアクリル系屋外用
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
-
63442558J39011ケース(60巻)5031鉱物粒子・アルミ箔アクリル系屋外用
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0430日まで
63442567J39021ケース(60巻)5031鉱物粒子・アルミ箔アクリル系屋外用
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
63442576J39031ケース(60巻)5031鉱物粒子・アルミ箔アクリル系屋外用
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
89731731J39031巻5031鉱物粒子・アルミホイルアクリル系屋外用
オープン
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする