SW-T型耐熱性プラスチックケース

SW-T型耐熱性プラスチックケース - タカチ電機工業

ワンタッチ開閉式構造で、内部スペースが広く使用可能です。

材質耐熱性ABS樹脂ブラック温度範囲(℃)-10~100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×20寸法W(mm)15特性耐熱内容量1個
関連資料:寸法図
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88210735SW-T20B
160
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88210735SW-T20B10778336SW-20BSW-T20B プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業 10778336プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業1個
119
税込131
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする