※内部画像
タカチ電機工業
SW-T型耐熱性プラスチックケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88210735
品番
SW-T20B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥160
ワンタッチ開閉式構造で、内部スペースが広く使用可能です。
材質
耐熱性ABS樹脂
色
ブラック
温度範囲(℃)
-10~100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×15×20
寸法W(mm)
15
特性
耐熱
関連資料:
寸法図
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88210735
SW-T20B
10778336
SW-20B
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業
1個
¥
119
税込
¥
131
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です