曜日別特売

導電性アルミ箔テープ ALL・ALSシリーズ

導電性アルミ箔テープ ALL・ALSシリーズ - タカチ電機工業
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88354576ALL-8T1巻(20m)
2,160
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88354612ALS-8T1巻(2m)
840
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
88354585ALL-13T1巻(20m)
2,870
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
88354621ALS-13T1巻(2m)
1,010
968
1,065(税込)
5日以内出荷
返品不可
88354594ALL-25T1巻(20m)
4,580
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
88354637ALS-25T1巻(2m)
1,490
1,488
1,637(税込)
4日以内出荷
返品不可
88354603ALL-50T1巻(20m)
7,720
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-04
用途: 静電気除去作業
サービス業

粘着力もあり良いと思います。が、今回どれだけ剥がれないで待つか検証します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする