ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ

ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ - タカチ電機工業ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ - タカチ電機工業ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ - タカチ電機工業ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ - タカチ電機工業ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ - タカチ電機工業ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ - タカチ電機工業ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ - タカチ電機工業ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ - タカチ電機工業
(16件のレビュー)

保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。
キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。
環境を考慮したハロゲンフリー製品です。

50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
温度範囲(℃)
ねじ規格
取付穴径(Φmm)
識別記号
適合ケーブル(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88364534AG8-3.5B1個本体:ポリアミド6グラスファイバー入り(PA6GF)/ゴムブッシュ:エラストマー(TPE)ブラック-20~+100M8×1.0ナット無しAG2.5~3.5
390
389
428(税込)
当日出荷
88364543AG8-3.5S1個本体:ポリアミド6グラスファイバー入り(PA6GF)/ゴムブッシュ:エラストマー(TPE)ライトグレー-20~+100M8×1.0ナット無しAG2.5~3.5
390
389
428(税込)
当日出荷
88364552AG8-5B1個本体:ポリアミド6グラスファイバー入り(PA6GF)/ゴムブッシュ:エラストマー(TPE)ブラック-20~+100M8×1.0ナット無しAG3.5~4.7
390
389
428(税込)
当日出荷
88364561AG8-5S1個-ライトグレー--ナット無し--
390
389
428(税込)
当日出荷
88364577AG10-6B1個-ブラック-----
390
389
428(税込)
当日出荷
88364586AG10-6S1個-ライトグレー-----
390
389
428(税込)
当日出荷
88364595AG12-5B1個本体:ポリアミド6グラスファイバー入り(PA6GF)/ゴムブッシュ:エラストマー(TPE)ブラック-20~+100M12×1.512.2AG3.5~4.7
270
269
296(税込)
当日出荷
88364604AG12-5S1個本体:ポリアミド6グラスファイバー入り(PA6GF)/ゴムブッシュ:エラストマー(TPE)ライトグレー-20~+100M12×1.512.2AG3.5~4.7
270
269
296(税込)
当日出荷
88364613AG12-6.5B1個本体:ポリアミド6グラスファイバー入り(PA6GF)/ゴムブッシュ:エラストマー(TPE)ブラック-20~+100M12×1.512.2AG5.0~6.5
270
269
296(税込)
当日出荷
88364622AG12-6.5S1個本体:ポリアミド6グラスファイバー入り(PA6GF)/ゴムブッシュ:エラストマー(TPE)ライトグレー-20~+100M12×1.512.2AG5.0~6.5
270
269
296(税込)
当日出荷
88364631AG12-8B1個本体:ポリアミド6グラスファイバー入り(PA6GF)/ゴムブッシュ:エラストマー(TPE)ブラック-20~+100M12×1.512.2AG6.5~7.8
270
269
296(税込)
当日出荷
88364647AG12-8S1個本体:ポリアミド6グラスファイバー入り(PA6GF)/ゴムブッシュ:エラストマー(TPE)ライトグレー-20~+100M12×1.512.2AG6.5~7.8
270
269
296(税込)
当日出荷
88364656AG16-10B1個本体:ポリアミド6グラスファイバー入り(PA6GF)/ゴムブッシュ:エラストマー(TPE)ブラック-20~+100M16×1.516.2AG8.0~10.0
300
289
318(税込)
当日出荷
88364665AG16-10S1個本体:ポリアミド6グラスファイバー入り(PA6GF)/ゴムブッシュ:エラストマー(TPE)ライトグレー-20~+100M16×1.516.2AG8.0~10.0
300
289
318(税込)
当日出荷
88364674AG20-15B1個本体:ポリアミド6グラスファイバー入り(PA6GF)/ゴムブッシュ:エラストマー(TPE)ブラック-20~+100M20×1.520.2AG11.0~15.0
390
379
417(税込)
当日出荷
88364683AG20-15S1個本体:ポリアミド6グラスファイバー入り(PA6GF)/ゴムブッシュ:エラストマー(TPE)ライトグレー-20~+100M20×1.520.2AG11.0~15.0
390
379
417(税込)
当日出荷
88364692AG25-16B1個-ブラック--25.2--
570
569
626(税込)
当日出荷
88364701AG25-16S1個本体:ポリアミド6グラスファイバー入り(PA6GF)/ゴムブッシュ:エラストマー(TPE)ライトグレー-20~+100M25×1.525.2AG12.5~16.0
570
569
626(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
88364717AG25-20B1個本体:ポリアミド6グラスファイバー入り(PA6GF)/ゴムブッシュ:エラストマー(TPE)ブラック-20~+100M25×1.525.2AG16.0~20.0
570
569
626(税込)
当日出荷
88364726AG25-20S1個本体:ポリアミド6グラスファイバー入り(PA6GF)/ゴムブッシュ:エラストマー(TPE)ライトグレー-20~+100M25×1.525.2AG16.0~20.0
570
569
626(税込)
当日出荷
88364735AG32-25.5B1個本体:ポリアミド6グラスファイバー入り(PA6GF)/ゴムブッシュ:エラストマー(TPE)ブラック-20~+100M32×1.532.3AG21~25.5
960
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
88364744AG32-25.5S1個-ライトグレー--32.3--
960
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
88364753AG40-28.5B1個-ブラック--40.3--
1,840
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88364762AG40-28.5S1個-ライトグレー--40.3--
1,840
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88364771AG40-33B1個-ブラック--40.3--
1,840
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
88364787AG40-33S1個-ライトグレー--40.3--
1,840
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88364796AG50-37B1個-ブラック--50.4--
3,390
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88364805AG50-37S1個-ライトグレー--50.4--
3,390
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88364814AG50-42B1個-ブラック--50.4--
3,390
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88364823AG50-42S1個-ライトグレー--50.4--
3,390
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
88364832AG8-3.5B-P1袋(50個)-ブラック-----
9,710
取扱い終了
返品不可
88364841AG8-3.5S-P1袋(50個)-ライトグレー-----
9,710
取扱い終了
返品不可
88364857AG8-5B-P1袋(50個)-ブラック-----
9,710
取扱い終了
返品不可
88364866AG8-5S-P1袋(50個)-ライトグレー-----
9,710
取扱い終了
返品不可
88364875AG10-6B-P1袋(50個)-ブラック-----
9,710
取扱い終了
返品不可
88364884AG10-6S-P1袋(50個)-ライトグレー-----
9,710
取扱い終了
返品不可
88364893AG12-5B-P1袋(50個)-ブラック-----
6,200
取扱い終了
返品不可
88364902AG12-5S-P1袋(50個)-ライトグレー-----
6,200
取扱い終了
返品不可
88364911AG12-6.5B-P1袋(50個)-ブラック-----
6,200
取扱い終了
返品不可
88364927AG12-6.5S-P1袋(50個)-ライトグレー-----
6,200
取扱い終了
返品不可
88364936AG12-8B-P1袋(50個)-ブラック-----
6,200
取扱い終了
返品不可
88364945AG12-8S-P1袋(50個)-ライトグレー-----
6,200
取扱い終了
返品不可
88364954AG16-10B-P1袋(50個)-ブラック-----
7,000
取扱い終了
返品不可
88364963AG16-10S-P1袋(50個)-ライトグレー-----
7,000
取扱い終了
返品不可
88364972AG20-15B-P1袋(50個)本体:ポリアミド6グラスファイバー入り(PA6GF)/ゴムブッシュ:エラストマー(TPE)ブラック-20~+100M20×1.520.2AG11.0~15.0
9,300
取扱い終了
返品不可
88364981AG20-15S-P1袋(50個)-ライトグレー-----
9,300
取扱い終了
返品不可
88364997AG25-16B-P1袋(25個)-ブラック-----
7,000
取扱い終了
返品不可
88365006AG25-16S-P1袋(25個)-ライトグレー-----
7,000
取扱い終了
返品不可
88365015AG25-20B-P1袋(25個)-ブラック-----
7,000
取扱い終了
返品不可
88365024AG25-20S-P1袋(25個)-ライトグレー-----
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-23
用途: コネクタの自作

M8はロックナット無し。確かにメーカーHPやカタログにはそう書いてありますが、製品画像にはあるように見えます。これは要改善だと思います。別でナット買うことになりましたので。

対象商品 : 88364552
2024-06-25
用途: 使用以前の問題
泉 電子

ナットが付いていない。
これも注意書きが欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88364665
2023-04-27
用途: ケーブルグランドとして利用

前のモデルより、無駄な箇所がなくなり、小ぶりになった。
よって使いやすくなった。

対象商品 : 88364656
2021-07-20
用途: 電動船外機のコントローラ通線

防水防塵クラスが完全防水の水中短時間OKのIP68級
正しく施工すると、短時間水中に浸かっても内部に水が入らないのは助かる。

対象商品 : 88364622
2021-02-18
用途: 産業機械の工作
建設業・工事業

防水、防塵プルボックスへの入線、接続に併用、高防水の為
塵も虫も入りません。最高です。

対象商品 : 88364622
2020-05-18
用途: ヨット
株式会社 カーポートシライ自動車・二輪車・自転車関連業

ヨットのデッキに使用する予定です、特に問題なさそうですが耐久性がちょっと気になりますが価格が安いので良いと思います。

対象商品 : 88364622
2019-06-02
用途: 医療検査機器のシリコン製廃液チューブの廃液ボトル口での固定
HCL Japan LTD.製造業

高機能で品質が良いのに比較的安価で、大変重宝しています。海外の製品では、同様に使用されている例があり、今後の他製品での有効利用を考えております。

対象商品 : 88364552
2019-01-17
用途: 防水ケースの試作
その他業種

締め上げがきっちりとしており、加工しやすいものでした。
高さがないケースに収める必要があったのですが、一部加工しても強度には問題が無く助かりました。
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
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする