TKG
TKG グルメスパチュラ
ヘラ部:67×90mm 全長:293mm
材質
【ハンドル部】天然木【ヘラ部】シリコンゴム
全長(mm)
293
ヘラサイズ(mm)
67×90
TKG品番
9-0447-1101
TKG品番(2017)
6-0399-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88659575
-
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください