18-8角バットアミ 6枚取

18-8角バットアミ 6枚取 - クローバー(大屋製作所)18-8角バットアミ 6枚取 - クローバー(大屋製作所)

食材が抜けにくい細目タイプアミ目のピッチ約7~8mm

材質18-8ステンレススチール網目約7~8mmピッチ商品タイプアミ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88674975-6枚取4/5429×2189-0133-07036-0131-0703
2,140
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
88674984-6枚取2/3429×1759-0133-07046-0131-0704
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする