曜日別特売

アルマイト 大型バット用 網

アルマイト 大型バット用 網 - アカオアルミアルマイト 大型バット用 網 - アカオアルミアルマイト 大型バット用 網 - アカオアルミアルマイト 大型バット用 網 - アカオアルミアルマイト 大型バット用 網 - アカオアルミアルマイト 大型バット用 網 - アカオアルミ
(2件のレビュー)
網目約12mmピッチ材質鉄 クロムメッキ商品タイプアミ内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
間口W×奥行D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88676585ジャイアント用ジャイアント用153590×388
5,760
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
88676594キング用キング用187532×353
4,290
2,698
2,968(税込)
当日出荷
88676603クィーン用クィーン用249471×322
3,930
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
88676612プリンス用プリンス用405388×278
2,460
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88676621大用大用471320×244
2,090
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88676637中用中用569288×217
1,720
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88676612
2020-07-15
用途: イカ釣り(トロ箱のスノコ代わり)
その他業種

イカ釣りの時、トロ箱代わりにアカオアルミシステムバットL(いわゆる餃子バットですね)のスノコ代わりに使用してます。本来の目的とは違う使用方法ですが、釣ったイカを冷やすのに最適です。網の隙間から墨が落ち、墨でイカが汚れる事も有りませんし、鮮度も高いレベルで保てます。なによりもアルミバットを重ねてクーラーに収納出来るのが最高です。買って良かった商品です。

対象商品 : 88676585
2017-08-26
用途: パンの販売時の下敷き
飲食業

商品のショーケースに合うサイズの商品があり大変 助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする