アルマイト 標準バット用 網

アルマイト 標準バット用 網 - アカオアルミアルマイト 標準バット用 網 - アカオアルミアルマイト 標準バット用 網 - アカオアルミアルマイト 標準バット用 網 - アカオアルミアルマイト 標準バット用 網 - アカオアルミアルマイト 標準バット用 網 - アカオアルミ
(3件のレビュー)
網目約14mmピッチ材質鉄(クロムメッキ)商品タイプアミ内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
間口W×奥行D(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886766461号用1号用222337×2739-0136-11016-0134-1101
2,090
1,198
1,318(税込)
当日出荷
886766552号用2号用170316×2419-0136-11026-0134-1102
1,660
939
1,033(税込)
当日出荷
886766643号用3号用135281×2069-0136-11036-0134-1103
1,540
899
989(税込)
当日出荷
886766734号用4号用110248×1849-0136-11046-0134-1104
1,290
739
813(税込)
当日出荷
886766825号用5号用88216×1579-0136-11056-0134-1105
1,230
679
747(税込)
当日出荷
886766916号用6号用65188×1299-0136-11066-0134-1106
1,110
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88676664
2020-04-27
用途: 定番です
鈴木住建建設業・工事業

3号サイズは、一番使い勝手が良く、この網は品質も良く長年使えます、おすすめです!

対象商品 : 88676691
2019-10-12
用途: 定番です
鈴木住建建設業・工事業

何年と使っていると、やはり痛んできます、その時は思い切って買い替えるのが一番です。

対象商品 : 88676682
2019-07-21
用途: Cooking
その他業種

期待通りの使い勝手で満足です。海外在住なので 店舗での購入が出来ないので ネット販売は重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする