曜日別特売

アルマイト 深バット用 網

アルマイト 深バット用 網 - アカオアルミアルマイト 深バット用 網 - アカオアルミアルマイト 深バット用 網 - アカオアルミアルマイト 深バット用 網 - アカオアルミ

アミ目のピッチ約12mm

材質鉄 クロムメッキ網目約12mmピッチ商品タイプアミ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
間口W×奥行D(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88676707特大用特大用404462×2949-0136-12016-0134-1201
3,500
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
88676716大用大用267379×2649-0136-12026-0134-1202
2,300
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
88676725中用中用226341×2419-0136-12036-0134-1203
1,900
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
88676734小用小用190301×2229-0136-12046-0134-1204
1,700
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする