曜日別特売

18-8深型組バットアミ

18-8深型組バットアミ - シンドー18-8深型組バットアミ - シンドー18-8深型組バットアミ - シンドー18-8深型組バットアミ - シンドー18-8深型組バットアミ - シンドー18-8深型組バットアミ - シンドー18-8深型組バットアミ - シンドー18-8深型組バットアミ - シンドー
(1件のレビュー)

アミ目のピッチ約12mm

材質18-8ステンレススチール網目約12mmピッチ商品タイプアミ内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
間口W×奥行D(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8867711100号用00号用91× 569-0137-10016-0135-1001
340
319
351(税込)
当日出荷
886771270号用0号用120× 909-0137-10026-0135-1002
430
379
417(税込)
当日出荷
88677136S号用S号用145× 959-0137-10036-0135-1003
450
399
439(税込)
3日以内出荷
886771451号用1号用163×1059-0137-10046-0135-1004
500
459
505(税込)
翌々日出荷
886771542号用2号用170×1189-0137-10056-0135-1005
550
479
527(税込)
当日出荷
886771633号用3号用193×1329-0137-10066-0135-1006
670
559
615(税込)
当日出荷
886771724号用4号用207×1539-0137-10076-0135-1007
810
649
714(税込)
当日出荷
886771815号用5号用247×1659-0137-10086-0135-1008
1,020
839
923(税込)
当日出荷
886771976号用6号用278×1809-0137-10096-0135-1009
1,220
949
1,044(税込)
3日以内出荷
886772067号用7号用308×2059-0137-10106-0135-1010
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
886772158号用8号用327×2179-0137-10116-0135-1011
1,530
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
886772249号用9号用340×2329-0137-10126-0135-1012
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
8867723310号用10号用378×2609-0137-10136-0135-1013
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
8867724211号用11号用410×2909-0137-10146-0135-1014
2,720
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
8867725112号用12号用447×3159-0137-10156-0135-1015
3,350
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
8867726713号用13号用488×3479-0137-10166-0135-1016
4,250
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
8867727614号用14号用525×3709-0137-10176-0135-1017
4,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-12
用途: オーブン機器の内部トレー
卸売・小売業

サイト内の寸法表記と実物の寸法が違う。
「間口W×奥行D(mm) 278×180」と表記されているので購入したが、実物は273x175です。
返品出来るかわからないけど、最悪です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする