曜日別特売

白木 デリカバット

白木 デリカバット - 雅うるし工芸白木 デリカバット - 雅うるし工芸白木 デリカバット - 雅うるし工芸

両面使用

材質スプルス材深さ(mm)A面/35、B面/15内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88679087ADL020010.7420×310×559-0143-03016-0141-0201
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
88679096ADL020020.55365×270×559-0143-03026-0141-0202
9,700
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
88679105ADL020030.5335×260×559-0143-03036-0141-0203
8,900
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする