曜日別特売

白木 デリカバット(目皿付)

白木 デリカバット(目皿付) - 雅うるし工芸白木 デリカバット(目皿付) - 雅うるし工芸白木 デリカバット(目皿付) - 雅うるし工芸

両面使用

材質スプルス材深さ(mm)A面/35、B面/15内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88679114ADL030011.01420×310×559-0143-04016-0141-0301
14,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
88679123ADL030020.85365×270×559-0143-04026-0141-0302
13,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
88679132-0.78335×260×559-0143-04036-0141-0303
12,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする