サンコー PPカラー番重用蓋

サンコー PPカラー番重用蓋 - サンコー(三甲)サンコー PPカラー番重用蓋 - サンコー(三甲)サンコー PPカラー番重用蓋 - サンコー(三甲)サンコー PPカラー番重用蓋 - サンコー(三甲)サンコー PPカラー番重用蓋 - サンコー(三甲)サンコー PPカラー番重用蓋 - サンコー(三甲)サンコー PPカラー番重用蓋 - サンコー(三甲)サンコー PPカラー番重用蓋 - サンコー(三甲)

サンコーPP番重耐熱温度-5℃~80℃

内容量1個
全9種類を絞り込む
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
TKG品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
質量(kg)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8868128470300000BL510特大用693×432×290.63ブルー6-0149-04019-0151-0401
2,980
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
8868129370270100BL510大型用652×425×320.61ブルー6-0149-04029-0151-0402
2,560
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
8868130270230000BL510番重用584×397×300.45ブルー6-0149-04039-0151-0403
2,510
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
8868131170300000GRJSC特大用693×432×290.63グリーン6-0149-04049-0151-0404
2,980
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
8868132770270100GRJSC大型用652×425×320.61グリーン6-0149-04059-0151-0405
2,560
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
8868133670230000GRJSC番重用584×397×300.45グリーン6-0149-04069-0151-0406
2,510
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
8868134570300000REPNZ特大用693×432×290.63ピンク6-0149-04079-0151-0407
2,980
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
8868135470270100REPNZ大型用652×425×320.61ピンク6-0149-04089-0151-0408
2,560
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
8868136370230000REPNZ番重用584×397×300.45ピンク6-0149-04099-0151-0409
2,510
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする