曜日別特売

ばんじゅう用内袋

ばんじゅう用内袋 - 福助工業ばんじゅう用内袋 - 福助工業ばんじゅう用内袋 - 福助工業ばんじゅう用内袋 - 福助工業ばんじゅう用内袋 - 福助工業ばんじゅう用内袋 - 福助工業ばんじゅう用内袋 - 福助工業ばんじゅう用内袋 - 福助工業
(3件のレビュー)

着色袋の使い分けによって、食材の区分け、便数管理が可能です。
ばんじゅう用内袋を使用することで、ばんじゅうの洗浄が容易で衛生的です。
食材の入れ替えが簡単で、作業性が向上します。
食品衛生法適合品。

30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
種別
厚さ(mm)
質量(g/枚)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8868138104602141袋(100枚)HDPENo.95-ナチュラル-約570×380
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
8868139704602491袋(100枚)HDPENo.95-ブルー-約570×380
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
88681406-1袋(100枚)HDPENo.95-イエロー-約570×380
3,100
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
88681415-1袋(100枚)HDPENo.95-レッド-約570×380
3,100
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
8868142404602221袋(100枚)HDPENo.105-ナチュラル-約650×400
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88681433-1袋(100枚)HDPENo.105-ブルー-約650×400
3,380
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
88681442-1袋(100枚)HDPENo.105-イエロー-約650×400
3,380
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
88681451-1袋(100枚)HDPENo.105-レッド-約650×400
3,380
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
8868146704602301袋(100枚)HDPENo.110-ナチュラル-約680×420
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
8868147604603031袋(100枚)HDPENo.110-ブルー-約680×420
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
88681485-1袋(100枚)HDPENo.110-イエロー-約680×420
3,380
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
88681494-1袋(100枚)HDPENo.110-レッド-約680×420
3,380
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
7026294604605081箱(600枚)-No.95-58 ナチュラル0.013ナチュラル13.61約950×580
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026295504605161箱(600枚)-No.95-58 ブルー0.013ブルー13.61約950×580
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026296404605241箱(600枚)-No.105-58 ナチュラル0.013ナチュラル15.042約1050×580
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026298204605401箱(600枚)-No.110-58 ナチュラル0.013ナチュラル15.759約1100×580
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026300704605671箱(500枚)-No.95(厚口)ナチュラル0.018ナチュラル21.119約950×650
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026301604605751箱(500枚)-No.95(厚口)ブルー0.018ブルー21.119約950×650
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
7026302504605831箱(500枚)-No.105(厚口)ナチュラル0.018ナチュラル23.342約1050×650
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026303404605911箱(500枚)-No.105(厚口)ブルー0.018ブルー23.342約1050×650
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026304304606051箱(500枚)-No.110(厚口)ナチュラル0.018ナチュラル24.453約1100×650
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
7026305204606131箱(500枚)-No.110(厚口)ブルー0.018ブルー24.453約1100×650
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026306804606211箱(1000枚)-No.95(薄口)ナチュラル0.01ナチュラル11.733約950×650
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026307704606311箱(1000枚)-No.95(薄口)ブルー0.01ブルー11.733約950×650
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
7026308604606481箱(1000枚)-No.105(薄口)ナチュラル0.01ナチュラル12.968約1050×650
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026309504606561箱(1000枚)-No.105(薄口)ブルー0.01ブルー12.968約1050×650
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026310404606641箱(1000枚)-No.110(薄口)ナチュラル0.01ナチュラル13.585約1100×650
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
7026311304606721箱(1000枚)-No.110(薄口)ブルー0.01ブルー13.585約1100×650
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026297304605321箱(600枚)-No.105-58 ブルー0.013ブルー15.042約1050×580
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
702629984605591箱(600枚)-No.110-58 ブルー0.013ブルー15.759約1100×580
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7026297304605327026296404605240460532 ばんじゅう用内袋 福助工業 70262964ばんじゅう用内袋福助工業1箱(600枚)
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88681397
2023-11-20
用途: 食品製造時
シャルマン製造業

異物混入も防ぐためブルーを選びました。
当店では3サイズのばんじゅうを使用していますが、どのばんじゅうにも共通で使用でき、助かっています。ビニールは薄いですが、商品が重くなっても破けたりせず、良い商品だと思います。大変気に入ったのですぐに再注文しました!

1が参考にしています
2018-08-22
用途: ばんじゅうの中敷
製造業

ばんじゅうの中敷に使用しています。
ばんじゅうを洗浄する必要がなくなり、大変助かっています。
食品対応との事なので安心して使用出来ます。

対象商品 : 88681397
2017-12-06
用途: 生菓子のばんじゅう受けに使ってます。
酒田米菓株式会社

使い捨ての消耗品なので安価なものを探しました。
問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする