サンコー(三甲)
サンコー PP番重用蓋
耐熱温度(℃)
-5~80
材質
PP
色
クリーム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88681564
70170000CL202
0.32
494×344×24
494×344×24
494×344×24
9-0152-1104
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
88681573
70110400CL202
0.25
395×291×27
395×291×27
395×291×27
9-0152-1107
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください