ネオシッパー

ネオシッパー - キラックス

優れた遮光、断熱効果。
アルミニウム+補強材+発泡ポリエチレンを一体に積層した原反をさらに複合縫製して作られた強化断熱シートです。
内容物の鮮度保持に活躍。

収納量PP番重A型:5段、PP油脂箱:4段、PP番重B型:7段、PP半番重:5段・2列内寸(間口×奥行×深さ)(mm)590×400×500TKG品番(2017)6-0153-1001内容量1個
注意
※写真のPP番重「サンコーPP番重」は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88681625K10
23,230
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする