曜日別特売

リス PP透明パンコンテナー 蓋

リス PP透明パンコンテナー 蓋 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
(2件のレビュー)

リス PPパンコンテナー耐熱温度:-20℃~120℃。食器洗浄機対応。

材質PPサイズ小型間口W×奥行D×高さH(mm)584×398×32TKG品番9-0154-1001TKG品番(2017)6-0152-0901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88681713-
2,270
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: 葡萄の即売所迄の運搬
その他業種

以前コンテナを購入重ねて使用していましたが背の高い商品はぶつかっていました蓋をする事により潰れを防ぎ順調です。

対象商品 : 88681713
2014-06-21
用途: 食品の運搬のための容器として
有限会社ケイメイト・ケア・ジャパン

半透明で中身がわかりやすくて良いが、値段が高い?点が不満

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする