曜日別特売

エスレン コンテナ

エスレン コンテナ - 積水化成品工業エスレン コンテナ - 積水化成品工業エスレン コンテナ - 積水化成品工業エスレン コンテナ - 積水化成品工業エスレン コンテナ - 積水化成品工業
(5件のレビュー)

エスレンコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。保温・保冷性に優れたロングラン商品で、レジャー飲食業界、炊飯業界、外食産業等、様々な分野でご利用いただけます。
強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。
エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックです。耐衝撃性に優れており、繰り返しご使用いただけます。
エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインしています。コンパクトな寸法と軽量性は、女性でも楽に扱うことができます。
エスレンコンテナに使われている素材は、食品分野に広く使われている樹脂で食品衛生上も問題ありません。さらに接着剤を一切使用しない設計ですので、食品関係に安心してご利用いただけます。

用途
レジャー飲食業界:ホテル・レストラン等の氷、清涼飲料の一時保管用
菓子業界:洋菓子・和菓子・パン及び生地運搬配送用及び一時保管用
材質ポリプロピレン樹脂内容量1個
注意
※嵌合部、リブ等の形状は機種により異なります。※内寸は成形の都合上、底部寸法が上部より若干小さくなります。 内寸表示は底部寸法(最小数値)を表示しています。※外寸は最大寸法を表示しています。 L=長手寸法 W=短手寸法 H=高さ
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88682133SP10D483×373×179371×301×98ごはん(2升入り)・寿司しゃり
10,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
88682142SP15D483×373×218371×302×137ごはん(3升入り)・寿司しゃり
11,600
8,198
9,018(税込)
当日出荷
88682151SP20D(深型)483×373×256372×305×180ごはん(5升入り)・寿司しゃり
12,100
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
88682167SP20D(平型)634×424×187537×355×114ごはん・トレーパック
20,400
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
88682176SP37D570×389×340450×300×260牛乳ティアパック・ハム・トレーパック
24,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: 社内会食の際に使用
イノチオ精興園株式会社農・林・水産業

お米を大量に炊いた時の保温の為に使用しました。屋外で使用しましたが、中がなくなるまで暖かかったので良かったです。

対象商品 : 88682133
2021-09-21
用途: 動物実験室に氷を入れて運ぶために使用
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

表面に傷がつきにくく、パスボックスにちょうど入る大きさ。
発泡スチロールではないく、表面の消毒に画期的でした。
動物実験に重宝しています。
ただ、お値段がお安くないのは、懐に痛かった。

対象商品 : 88682151
2020-12-23
用途: お弁当屋ですので。
飲食業

半日以上は余裕で温かいままです。
スタッフ全員驚いています。

1が参考にしています
対象商品 : 88682142
2020-04-28
用途: テイクアウトの弁当用のご飯の保温に使用。

保温性がいいです。保温ジャーに入れておくと色、味、香りが落ちるので、こちらを使ってます。

対象商品 : 88682151
2016-04-25
用途: ご飯を入れる
MOURA飲食業

思った以上に保温がきいてよかったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする