曜日別特売

サンコールドボックス 中トレー

サンコールドボックス 中トレー - サンコー(三甲)サンコールドボックス 中トレー - サンコー(三甲)

サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP! 従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。 さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。 一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。 蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。耐熱温度:-20℃~60℃材質:ABS樹脂。収納枚数サンコールドボックス#15<ASV36> →4枚収納可能サンコールドボックス#20<ASV36> →5枚収納可能サンコールドボックス#20-2I<ASV51>→5枚収納可能セキスイエスレンコンテナSP-20-D深型<AKV38>→5枚収納可能

材質ABS質量(kg)0.39乳白色内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
有効内寸(mm)
外寸(mm)
内寸(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8868223780005200WHNA3.0326×294×28375×302×36327×296×31375×302×36
6,330
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
8868224680016300WHNA3.2362×295×30369×302×37363×296×30369×301.5×37
6,330
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする