曜日別特売

サンコールドボックス

サンコールドボックス - サンコー(三甲)サンコールドボックス - サンコー(三甲)サンコールドボックス - サンコー(三甲)サンコールドボックス - サンコー(三甲)サンコールドボックス - サンコー(三甲)サンコールドボックス - サンコー(三甲)サンコールドボックス - サンコー(三甲)サンコールドボックス - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)

サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。
保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。
さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。
一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。
蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。

耐熱温度(℃)-20~60内容量1個
注意
※パチン錠(オプション)の取り付けはできません。(15S、20-2I、75のみ)
全8種類を絞り込む
容量(L)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
容量(L)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
断熱材
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8868225520280501BL503ポリオレフィン4.825.4730×416×180650×370×106硬質ウレタンフォーム9-0167-0401
31,190
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
8868226420350501BL503ポリオレフィン5.535.2570×390×342468×318×245硬質ウレタンフォーム9-0167-0501
33,350
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
8868227320235001BLCOD(本体)ポリプロピレン、(蓋)ポリオレフィン3.0821.8442×372×255390×320×180硬質ウレタンフォーム9-0167-0701
18,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
0038288320165201BL503ポリオレフィン2.916.7478×370×220393×323×136硬質ウレタンフォーム9-0167-0101
21,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
0038289220225101BL503ポリオレフィン3.622.3478×370×257379×309×181硬質ウレタンフォーム9-0167-0102
22,950
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
0038290820155001BLCODポリプロピレン3.00516483×373×218370×300×143硬質ウレタンフォーム9-0167-0601
18,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
0038291720258001YE304(本体)ポリプロピレン、(蓋)ポリエチレン424.8555×413×221461×340×128発泡ウレタン9-0167-0801
30,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
0038292620540101BL502(本体)PP+HIPS、(蓋)ポリオレフィン854656×456×368550×356×280(本体)ポリエチレンフォーム、(蓋)硬質ウレタンフォーム9-0167-0901
73,600
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88682255
2016-04-27
用途: クラッシュアイスの運搬に使用
有限会社鈴木組建設業・工事業

丈夫だが、少々値段が高めですね。
これで長持ちすればいいかな?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする