曜日別特売

保温・保冷ボックス サーモテナーA

保温・保冷ボックス サーモテナーA - スマイル[家具]

機能性と経済性を兼ね備えた、保温・保冷ボックス本体素材に独立気泡ポリプロピレンを使用している為、断熱・遮断性に優れています。材質:外装 ポリエチレンクロス入 アルミ蒸着 内体 ポリプロピレン発泡体 内装 ポリエチレンクロス。蓄冷剤ポケット・名札入れ付。蓄冷剤1、000g×2使用可能。優れた断熱性・遮光性。折りたたみ可能

材質外装 ポリエチレンクロス入・アルミ蒸着、内体 ポリプロピレン発泡体、内装 ポリエチレンクロス質量(kg)2.5容量(L)44外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×400×300内寸(間口×奥行×深さ)(mm)540×340×240TKG品番9-0171-0301TKG品番(2017)6-0166-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88682526-
35,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする