スマイル[家具]
アルミカバー付 Pボックス (J-38青仕様)
材質(カバー)
アルミ蒸着+ポリエチレン発泡体+ポリエチレンクロス
付属品
Pボックス容器J-38×1
質量(g)
約970
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×410×360
TKG品番
9-0171-0503
TKG品番(2017)
6-0166-0303
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88682562
J38
460×330×270
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください