曜日別特売

蓄冷剤 クールプラネット -25℃

蓄冷剤 クールプラネット -25℃ - プラネッツ蓄冷剤 クールプラネット -25℃ - プラネッツ蓄冷剤 クールプラネット -25℃ - プラネッツ蓄冷剤 クールプラネット -25℃ - プラネッツ
(2件のレビュー)

-25℃を24時間キープという奇跡的な持続性。容器材質:ポリエチレン。本体芯温-25℃を24時間持続します。冷凍効率が非常に優れているので、生鮮食品や試薬等の保存・運搬に最適です。ドライアイスの様に二酸化炭素等有害物質を出しません。繰り返し使用できるので、物流コストの削減になります。

材質容器材質:ポリエチレン内容量1個
注意
※-30℃以下に設定できる冷凍庫で24時間以上、冷凍してからご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び容量(mL)
縦×横×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8868264125XA030H0.36300120× 80×409-0172-10016-0166-1101
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
8868265725XA050H0.63500190×140×299-0172-10026-0166-1102
3,100
2,398
2,638(税込)
当日出荷
8868266625XA100H1.431000279×178×299-0172-10036-0166-1103
5,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
8868267525XA120H1.341200275×115×409-0172-10046-0166-1104
6,200
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88682657
2024-07-16
用途: 缶ビールをバケツに入れて保冷するとき

2つ使って保冷するとよく冷えてビールがおいしく飲めます

対象商品 : 88682657
2017-05-01
用途: 冷凍物を配送する時
製造業

値段の割に期待していたほどではなかった。もう少し安価なもので数を揃えました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする