岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
折りたたみコンテナ
キャベツなどの大物野菜用に。
材質
PP
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88683043
RSMM44S
1.93
44
568×364×208
600×400×53
¥
4,950
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00382944
CBM50W
2.64
50
492×334×305
530×366×86
¥
8,670
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88682964
CBS51AF
2.21
50
492×334×305
530×366×86
¥
8,520
取扱い終了
88682973
CBS76AS
3.27
75
600×405×307
650×440×86
¥
10,620
取扱い終了
00382935
CBS31A
2.06
34
492×334×201
530×366×86
¥
6,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください