曜日別特売

卵パック用折りたたみコンテナ

卵パック用折りたたみコンテナ - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)卵パック用折りたたみコンテナ - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

卵パック(10卵入り)10~12パック入れタイプ。脱ダンボールとしてスーパー・外食産業の店舗用リターナブル容器。HACCP対応支援商品

材質PP名入れなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
容量(L)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88683025RSMM37S836-24112.0637.2629×319×183668×356×204
4,610
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
88683034RSM615836-2418122510×330×133540×360×150
2,280
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする