セキスイ 折りたたみコンテナ

セキスイ 折りたたみコンテナ - 積水テクノ商事セキスイ 折りたたみコンテナ - 積水テクノ商事セキスイ 折りたたみコンテナ - 積水テクノ商事セキスイ 折りたたみコンテナ - 積水テクノ商事
材質ポリプロピレン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88683095OC30L30492×333×187530×366×205530×366×689-0174-0101
7,990
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
88683104OC40L40492×333×253530×366×271530×366×689-0174-0201
9,020
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
88683113OC50L50492×333×302530×366×320530×366×819-0174-0301
9,670
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
88683122OC75L75600×405×310650×440×329650×440×789-0174-0401
13,080
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする