曜日別特売

リスボックス 透明タイプ 手穴無し

リスボックス 透明タイプ 手穴無し - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスボックス 透明タイプ 手穴無し - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスボックス 透明タイプ 手穴無し - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

持ち手穴無しタイプ特長1.折りたたみ薄さが32mmと業界最薄。2.手に持ったソフト感とデザイン性において、どなたでも非常になじみ易い容器形状。3.肉厚を最大限薄くしている為、有効容積は90%。より狭いスペースでの使用に効力を発揮します。(従来品折りコン:約75%)4.ボトムロック方式採用により、ワンタッチにて組み立て・折りたたみが可能。

材質PP+TPE内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8868320125B455×322×206445×312×186750×390×321.739-0175-0801
8,040
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
8868321726B322×300×310312×290×290595×480×321.559-0175-0802
7,850
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
8868322640B455×322×310445×312×290750×490×322.129-0175-0803
8,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする