岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
PPコンテナー 本体
材質:ポリプロピレン。<AKVQ2>仕切り板の組み合わせにより、幅広い用途に対応できます。
材質
PP
容量(L)
35
質量(kg)
2.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
592×384×208
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
544×344×200
名入れ
なし
TKG品番
9-0158-1301
TKG品番(2017)
6-0172-1201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88683481
PC37B
35
592×384×208
544×344×200
¥
5,680
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください