サンコー(三甲)
サンコー フィッシュコンテナー C
底面アミ目材質:ポリエチレン
材質
PE
質量(kg)
1.03
色
ブルー
容量(L)
16.9
有効内寸(mm)
529×342×82
外寸(mm)
573×389×105
内寸(mm)
536×349×92
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
573×389×105
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
536×349×92
底形状
格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
16.07(1640)
TKG品番
9-0181-0701
TKG品番(2017)
6-0175-1101
嵌合商品
油脂箱
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88683786
10170200BL503
¥
3,980
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください