曜日別特売

リス プラスケット

リス プラスケット - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス プラスケット - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス プラスケット - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス プラスケット - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス プラスケット - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
(1件のレビュー)

リス プラスケット耐熱温度:-20℃~120℃

材質PP内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886838835001.8イエロー39578×386×281518×338×260
5,310
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
886838928002.72ブルー79724×473×339662×422×322
8,140
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
886839018002.72イエロー79724×473×339662×422×322
8,140
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
8868391712003.7ブルー116818×555×373750×500×350
11,880
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
8868392612003.7イエロー116818×555×373750×500×350
11,880
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88683926
2024-06-25
用途: 品物を入れてます。
アイビークリーニングサービス業

ブルーしか無かったので違う色が欲しかった。大きいのを買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする