Aron(アロン化成)
アロン ストロンコンテH
(1件のレビュー)
耐熱温度:-20℃~120℃
材質
再生PP
色
オフホワイト
容量(L)
25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
523×360×150
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×323×146
TKG品番
9-0187-1701
TKG品番(2017)
6-0178-1701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88683996
-
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください