UK(三宝)
UK18-8パンチング スプーンかご
パンチング穴径:2.2
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
200
高さ(mm)
90
奥行(mm)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×80×90
TKG品番
9-0200-1101
TKG品番(2017)
6-0186-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88685466
-
¥8,400
¥
5,798
¥6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください