曜日別特売
- UK18-8パンチング スプーンかご UK(三宝) 88685466

- UK18-8パンチング スプーンかご UK(三宝) 88685466
- UK18-8パンチング スプーンかご UK(三宝) 88685466

UK18-8パンチング スプーンかご

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88685466
品番
-
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

パンチング穴径:2.2

材質
18-8ステンレス
幅(mm)
200
高さ(mm)
90
奥行(mm)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×80×90
TKG品番
9-0200-1101
TKG品番(2017)
6-0186-1101

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする