曜日別特売

ののじ 18-8調理用丸型すくいカゴ

ののじ 18-8調理用丸型すくいカゴ - レーベン販売ののじ 18-8調理用丸型すくいカゴ - レーベン販売ののじ 18-8調理用丸型すくいカゴ - レーベン販売ののじ 18-8調理用丸型すくいカゴ - レーベン販売ののじ 18-8調理用丸型すくいカゴ - レーベン販売ののじ 18-8調理用丸型すくいカゴ - レーベン販売

網サイズ:間口:275×奥行:245細め/春雨・そうめんなどに。中め/コーン・うどんなどに。粗め/野菜・から揚げなどに。洗い易く衛生的、握り易い中空楕円グリップ、18-8ステンレス 一体構造。外枠のないオール溶接留めで汚れの溜まるスペースを 作りません。ワイヤーの接点をすべてスポット溶接してありますので、 変形や破損を防ぎ、汚れがたまりにくい。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
柄長さ(mm)
網目
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88686665KGA001L-約1.41000細め(2mm目)9-0204-0501
38,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
88686674KGA001M-約1.2600細め(2mm目)9-0204-0502
38,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
88686683KGA002L18-8ステンレス約1.01000中め(6mm目)9-0204-0503
37,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
88686692KGA002M18-8ステンレス約0.9600中め(6mm目)9-0204-0504
37,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
88686701KGA003L-約1.01000粗め(9mm目)9-0204-0505
37,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
88686717KGA003M-約0.9600粗め(9mm目)9-0204-0506
37,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする