新越ワークス(Three Snow)
TS パイプ柄給食用すくい網丸型
18-8アミ
材質
ステンレス鋼
メッシュ
2.5
網目
極荒目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭部径(Φmm)
柄径×長さ(mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88686735
-
240
27.2×1000
24
9-0203-0103
6-0189-0603
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88686726
-
180
25.0× 630
18
9-0203-0101
6-0189-0601
¥
8,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください