新越ワークス(Three Snow)
TS パイプ柄給食用すくい網 丸型
18-8アミ
材質
ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
頭部径(Φmm)
網目
柄径×長さ(mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88686753
-
6.5
240
荒目
27.2×1000
24
¥
8,650
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88686771
-
14
240
細目
27.2×1000
24
¥
8,650
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88686796
-
40
240
極細目
27.2×1000
24
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88686744
-
6.5
180
荒目
25.0× 630
18
¥
6,500
取扱い終了
88686762
-
14
180
細目
25.0× 630
18
¥
6,500
取扱い終了
88686787
-
40
180
極細目
25.0× 630
18
¥
6,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください