曜日別特売

TS ステンレス木柄給食用すくい網 丸型

TS ステンレス木柄給食用すくい網 丸型 - 新越ワークス(Three Snow)
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木寸法(mm)Φ240×H30×柄長1000タイプ丸型寸法(直径Φ×柄)(mm)240×1100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
網目
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88686841-2.5極荒目6-0189-1001
6,500
取扱い終了
代引不可
88686857-6.5荒目6-0189-1101
4,900
取扱い終了
返品不可
88686866-14細目6-0189-1102
4,900
取扱い終了
返品不可
88686875-40極細目6-0189-1103
5,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする