曜日別特売

TS 木柄給食用すくい網 スイノー型

TS 木柄給食用すくい網 スイノー型 - 新越ワークス(Three Snow)TS 木柄給食用すくい網 スイノー型 - 新越ワークス(Three Snow)TS 木柄給食用すくい網 スイノー型 - 新越ワークス(Three Snow)TS 木柄給食用すくい網 スイノー型 - 新越ワークス(Three Snow)TS 木柄給食用すくい網 スイノー型 - 新越ワークス(Three Snow)
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木寸法(mm)250×280×H75×柄長1000タイプスイノー型間口W×奥行D(mm)280×250内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
メッシュ
網目
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88686884-12802.5極荒目9-0203-07016-0189-1201
7,500
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
88686893-13806.5荒目9-0203-08016-0189-1301
5,600
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
88686902-138014細目9-0203-08026-0189-1302
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
88686911-138040極細目9-0203-08036-0189-1303
6,200
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする