UK(三宝)
UK18-8パンチング 小判スクイ玉揚
(1件のレビュー)
パンチング穴径:2.2
材質
18-8ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
間口W×奥行D(mm)
深さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88686963
9906500
620
特大
280×250
70
9-0206-0401
¥
14,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
88686972
9906501
580
大
250×220
70
9-0206-0402
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
88686981
9906502
465
中
220×190
70
9-0206-0403
¥
11,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
88686997
9906503
385
小
190×160
55
9-0206-0404
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください