曜日別特売

TSステンレス プロすいのう パイプ柄

TSステンレス プロすいのう パイプ柄 - 新越ワークス(Three Snow)TSステンレス プロすいのう パイプ柄 - 新越ワークス(Three Snow)TSステンレス プロすいのう パイプ柄 - 新越ワークス(Three Snow)TSステンレス プロすいのう パイプ柄 - 新越ワークス(Three Snow)
(7件のレビュー)
材質ステンレス鋼内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
間口W×奥行D(mm)
深さ(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88687006-608特大280×250約859-0206-0501
6,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
88687015-584255×220約809-0206-0502
5,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
88687024-458220×190約629-0206-0503
4,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
88687033-428190×160499-0206-0504
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88687015
2024-06-14
用途: グリストラップの清掃
エコモリ電気・ガス・熱供給・水道業

ステンレス製でしっかりして取り扱いは良かったです。しっかりしてる分重さはありましたが グリストラップの油残渣をすくい上げるには これくらい丈夫でないと負けちゃいます。網目の大きさも 残渣をこすには丁度よいマス目でした。

1が参考にしています
対象商品 : 88687015
2023-07-10
用途: うどんの出汁作り
株式会社讃匠製造業

出汁工場で使用するため、大きいのがあり良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 88687006
2023-02-10
用途: 麺をすくう時
飲食業

丈夫で、長持ちしてくれる商品です。
使いやすいです。

対象商品 : 88687024
2020-05-09
用途: 職場のグリストラップの清掃時
卸売・小売業

ステンレスの為、作りもしっかりとしていて凄く重宝してます。汚れも落としやすく長い期間使えそうでよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 88687024
2019-12-10
用途: 工場内タンクのゴミ除去作業

材質もよく、しっかりできている。柄も長いので掬いやすいです。

対象商品 : 88687006
2017-12-04
用途: 地鶏の炭火焼きで使用しています。
AC/DC

丈夫で、使いやすいです。どうしても炭火が当たるところから破れてきますがこれは、致し方ありません。いつも予備を買っておきます。

対象商品 : 88687024
2017-08-05
用途: 茹でた野菜を鍋からすくうとき

柄も網もしっかりとしていて、火傷の心配なく作業ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする