新越ワークス(Three Snow)
TSステンレス プロすいのう 木柄
(1件のレビュー)
材質
本体:ステンレス鋼/柄:天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
柄長
間口W×奥行D(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88687051
-
631
特大
370
280×250
77
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
88687067
-
606
大
370
255×220
77
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
88687076
-
486
中
280
220×190
66
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
88687085
-
456
小
280
190×160
49
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
88687042
-
780
極大
455
328×313
120
¥
9,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください