曜日別特売

ののじ18-8オールステンレス調理用ターナー

ののじ18-8オールステンレス調理用ターナー - レーベン販売ののじ18-8オールステンレス調理用ターナー - レーベン販売ののじ18-8オールステンレス調理用ターナー - レーベン販売

衛生面、環境ホルモン、使い易さ、異物混入と各問題をクリア。ののじビックターナーシリーズパイプハンドル:楕円中空 31×22mmワイヤー径:5mm。全て完全封鎖で汚れが溜まる隙間を無くしました。ワイヤーだからかき混ぜ易くてくっつかない。

材質18-8ステンレス サテン仕上げ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
幅W×全長(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88687137BTN0011115×11809-0206-09016-0190-0901
23,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
88687146BTN0021.1150×12009-0206-10016-0190-1001
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
88687155BTN0031.2180×12309-0206-11016-0190-1101
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする